Thermo Scientific
Thermo Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Scientificの 試験管/チューブ/栓類
Thermo Scientificの 試験管
テストチューブ 12x75mm 4.5ml
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個×1000本)
注文コード
61270380
品番
535-B1-Q
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥28,159
販売価格(税別)
¥
25,599
バスケットに入れる
テストチューブ外径12mm
12×75mm
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●適合キャップ:540-Q, A21071-Q,A20007-Q●底形状:丸底●材質:P.P●遠心耐性:最大RCF 3,000g●温度耐性:-10℃〜121℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:4.5ml
アズワン品番
65-3783-44
注意
●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。