Thermo Scientific
Thermo Scientificの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Scientificの 試験管/チューブ/栓類
Thermo Scientificの 試験管
テストチューブ 12x75mm 4.5ml
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個×1000本)
注文コード
61270389
品番
530-B1-Q
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,399
販売価格(税別)
¥
23,999
バスケットに入れる
テストチューブ外径12mm
12×75mm
未滅菌
仕様
●オートクレーブ不可●適合キャップ:540-Q, A21071-Q, A2007-Q●底形状:丸底●材質:P.S●遠心耐性:最大RCF 1,500g●温度耐性:-50℃〜55℃●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。●容量:4.5ml
アズワン品番
65-3783-41
注意
●※他ブランドのキャップと組み合わせてのご使用はお避けください。