nerbeplus
nerbeplusの ガラス・樹脂・金属容器
nerbeplusの びん/容器類
nerbeplusの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
サンプルカップ 0.5ml P.S.製 05-041-0000シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10パック×1000個)
注文コード
61270590
品番
05-041-0000
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
サンプルカップ
目盛付
未滅菌
仕様
●オートクレーブ不可●寸法:Φ13.55×24.5mm●材質:P.S●適合機種:Technicon(RA1000), Gemsaec, Kone & Astra●容量:0.5ml
アズワン品番
65-3755-10