コンビニチップ 2.5ml 個装滅菌 07-032-8100シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×100本) 注文コード61270660 品番07-032-8100
参考基準価格(税別)¥178,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

eppendorf社連続分注ピペット4780に適合します。コンビニチップは高精密なプラスチック製シリンジで、円筒が半透明なので液面のチェックが容易に行えます。また、先端型状が細くなっているので液切れが抜群です。

仕様●G線滅菌・個別包装●400本(100×4pk)●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●オートクレーブ不可●全長:107.0mm●材質:P.E(内筒)、P.P(外筒)●ダイヤルナンバー1:50μl(●分注回数:48回)●ダイヤルナンバー2:100μl(●分注回数:23回)●ダイヤルナンバー3:150μl(●分注回数:15回)●ダイヤルナンバー4:200μl(●分注回数:11回)●ダイヤルナンバー5:250μl(●分注回数:8回)●精度(%):±0.7●再現性(%):<0.8〜<0.3 アズワン品番65-3755-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする