コンビニチップ 12.5ml 個装滅菌 07-052-8100シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×100本) 注文コード61270678 品番07-052-8100
参考基準価格(税別)¥166,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

eppendorf社連続分注ピペット4780に適合します。コンビニチップは高精密なプラスチック製シリンジで、円筒が半透明なので液面のチェックが容易に行えます。また、先端型状が細くなっているので液切れが抜群です。

仕様●G線滅菌・個別包装●400本(100×4pk)●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●オートクレーブ不可●全長:125.7mm●材質:P.E(内筒)、P.P(外筒)●ダイヤルナンバー1:250μl(●分注回数:48回)●ダイヤルナンバー2:500μl(●分注回数:23回)●ダイヤルナンバー3:750μl(●分注回数:15回)●ダイヤルナンバー4:1000μl(●分注回数:11回)●ダイヤルナンバー5:1250μl(●分注回数:8回)●精度(%):±0.5●再現性(%):<0.6〜<0.3 アズワン品番65-3755-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする