スタンダードチップ -200μl ラック 滅菌済 110-96RSNEWシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個×960本) 注文コード61270800 品番110-96RSNEW
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥35,749
販売価格(税別)
32,499

最高の液切れを追及したチップです。チップ全体がシャープに成型され、様々なピペットにスムーズにフィッティングするイエローチップです。
T110シリーズは110NEWのTラック(ヒンジラック)タイプです。
ラックは強固な設計で、リユース向きです。
ヒンジラックタイプ
電子滅菌済
ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.0mm●材質:P.P●色:イエロー アズワン品番65-3756-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする