スタンダードチップ -200μl バルク 110-S-CLASSICシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個×500本) 注文コード61270845 品番110-S-CLASSIC
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥52,799
販売価格(税別)
47,999

20年以上愛用されて続けているスタンダードなイエローチップ
110-S-CLASSICはより厳密な無菌操作が必要な実験に最適
バルクタイプ
電子滅菌済・個装
ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。
110-S-CLASSICはより厳密な無菌操作が必要な実験に適しています。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.0mm●材質:P.P●色:イエロー●無菌性保証レベル(SAL):10-6 アズワン品番65-3757-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする