スタンダードチップ -1250μl バルク 112-NXL-Qシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個×1000本) 注文コード61270854 品番112-NXL-Q
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥47,299
販売価格(税別)
42,999

目盛付ロングタイプで12x75mm等のテストチューブからのサンプリング時にもピペットノズルがテストチューブに干渉しません。
T1000ERINSERT-Qはバルクチップ-1250μl専用の空ラックです。
バルクタイプ
未滅菌
ピペット適合表はこちらをご参照ください。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:100, 200, 500, 1000μl●全長:89.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル アズワン品番65-3757-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする