トランスファーピペット 3.0ml 202シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個×500本) 注文コード61271037 品番202
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,999
販売価格(税別)
39,999

ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適
約-40℃迄の低温保存が可能
常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。
未滅菌
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に適しています。

仕様●全 容 量:ピペットの堆積量●1滴下量:1mlあたりの滴下目安回数●1吸引量:1回押して吸引する目安量●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.6cm●胴径:7.9mm●全容量:7.7ml 1●吸引量:3.0ml●1滴下数:21回 アズワン品番65-3759-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする