曜日別特売
205012 テストプレート 96well 平底 P.S製 フタ付 ブラック(cellculture用) 205012シリーズ Porvair 61271098

205012 テストプレート 96well 平底 P.S製 フタ付 ブラック(cellculture用) 205012シリーズ Porvair 61271098
205012 テストプレート 96well 平底 P.S製 フタ付 ブラック(cellculture用) 205012シリーズ Porvair 61271098

テストプレート 96well 平底 P.S製 フタ付 ブラック(cellculture用) 205012シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(4個×100枚)注文コード61271098品番205012
参考基準価格(税別)¥736,000販売価格(税込)¥802,780
販売価格(税別)
729,800

テストプレートポリスチレン製〈色付〉
PorvairSciencesの96ウェルテストプレートは、吸光度、蛍光、発光、およびシンチレーションアプリケーション用にデザインされています。標準的な「チムニー」ウェルを備えた96ウェルフォーマットで、蛍光機器用に設計された黒色プレートはプレートの上部から読み取り可能で最適な結果が得られます。
各種スクリーニング、ライブラリー作成に最適
ウェル間にすき間があり、クロスコンタミネーションを防止
黒色プレートはバックグラウンド蛍光が低く、光散乱を最小限に抑制
350μl/1ウェル
ANSI/SLASフォーマットに準拠
プレート上にアルファベットおよびナンバリングがされているのでサンプルの追跡が容易
ティッシュカルチャーコーティングタイプなので、高い細胞付着性・増殖性
フタあり
ガンマ線滅菌済・個別包装
Porvair Sciencesの96ウェル テストプレートは、吸光度、蛍光、発光、およびシンチレーションアプリケーション用にデザインされています。標準的な「チムニー」ウェルを備えた96ウェルフォーマットで、蛍光機器用に設計された黒色プレートはプレートの上部から読み取り可能で適した結果が得られます。各種スクリーニング、ライブラリー作成に適しています。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●容量:350μl/1ウェル●底形状:平底●寸法(W×D×H):127.6×85.6×14.7mm●ウェル内寸:Φ6.3mm×11.15mm●材質:P.S●適合シール:なし●温度耐性:-40℃~60℃●L:127.60 ± 0.10mm●W:85.60 ± 0.10mm●H:14.70 ± 0.05mm●Hs:6.40 ± 0.10mm●Hw:11.15 ± 0.05mm●D:6.30 ± 0.05mm●Xn:113.40 ± 0.05mm●X1:14.40 ± 0.05mm●C:120.00mm●P:9.00 ± 0.05mm●Yn:74.50 ± 0.05mm●Y1:11.50 ± 0.05mm●R:80.00mmアズワン品番65-3759-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする