Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Thermo Fisher Scientificの ピペット/ピペッター/スポイト
Thermo Fisher Scientificの ピペットチップ
ARTフィルター付チップ ART100 -100μl ラック 2065シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個×960本)
注文コード
61271107
品番
2065
参考基準価格(税別)
¥96,500
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
-100μlのやや長めの目盛付タイプ
ノーマルラックタイプ
電子滅菌済
バルクタイプの販売はございません。
ピペット適合表は
こちら
をご参照ください。
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.8mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番
65-3760-48