Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Thermo Fisher Scientificの ピペット/ピペッター/スポイト
Thermo Fisher Scientificの ピペットチップ
ARTフィルター付チップ ART200 -200μl ラック 2069-HRシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個×960本)
注文コード
61271168
品番
2069-HR
参考基準価格(税別)
¥96,500
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
-200μlの使用できるピペットの多いスタンダードタイプ
ヒンジラックタイプ
電子滅菌済
ピペット適合表は
こちら
をご参照ください。
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.8mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番
65-3760-78