ARTフィルター付チップ ART200 -200μl 詰め替え 2069-RIシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個×960本) 注文コード61271177 品番2069-RI
参考基準価格(税別)¥71,800 販売価格(税込) ¥78,979
販売価格(税別)
71,799

-200μlの使用できるピペットの多いスタンダードタイプ
2006-ERはRI(リロードインサート)-200μl専用の空ラック
RI(リロードインサート)はHR(ヒンジラック)、2006-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。
詰替え(リロードインサート)タイプ
電子滅菌済
ピペット適合表はこちらをご参照ください。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.8mm●材質:P.P●色:ナチュラル アズワン品番65-3760-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする