ARTフィルター付チップ ART300 -300μl 詰め替え 2070-RTシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個×960本) 注文コード61271220 品番2070-RT
参考基準価格(税別)¥64,200 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

-300μl吸引できるので各社マルチチャンネルピペット用として最適
2006-ERはRT(リロードタワー)-300μl専用の空ラック
RT(リロードタワー)はHR(ヒンジラック)、2006-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。
詰替え(リロードタワー)タイプ
電子滅菌済
バルクタイプの販売はございません。
ピペット適合表はこちらをご参照ください。
-300μl吸引できるので各社マルチチャンネルピペット用として適しています。2006-ERはRT(リロードタワー)-300μl専用の空ラック。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10, 50, 100μl●全長:58.4mm●材質:P.P●色:ナチュラル アズワン品番65-3760-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする