Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Thermo Fisher Scientificの ピペット/ピペッター/スポイト
Thermo Fisher Scientificの ピペットチップ
ARTフィルター付チップ ART10 -10μl ラック 2139シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個×960本)
注文コード
61271317
品番
2139
参考基準価格(税別)
¥96,500
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
先端に2μlの目盛のある-10μlでスタンダードタイプ
ノーマルラックタイプ
電子滅菌済
ピペット適合表は
こちら
をご参照ください。
仕様
●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:31.3mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番
65-3761-92