ARTフィルター付チップ ART10 -10μl 詰め替え 2139-RIシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個×960本) 注文コード61271335 品番2139-RI
参考基準価格(税別)¥71,800 販売価格(税込) ¥78,979
販売価格(税別)
71,799

先端に2μlの目盛のある-10μlでスタンダードタイプ
2004-ERはRI(リロードインサート)-10μl専用の空ラック
RI(リロードインサート)はHR(ヒンジラック)、2004-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。
詰替え(リロードインサート)タイプ
電子滅菌済
ピペット適合表はこちらをご参照ください。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:31.3mm●材質:P.P●色:ナチュラル アズワン品番65-3762-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする