曜日別特売
2139-RT ARTフィルター付チップ ART10 -10μl 詰め替え 2139-RTシリーズ Thermo Fisher Scientific 61271344

2139-RT ARTフィルター付チップ ART10 -10μl 詰め替え 2139-RTシリーズ Thermo Fisher Scientific 61271344
2139-RT ARTフィルター付チップ ART10 -10μl 詰め替え 2139-RTシリーズ Thermo Fisher Scientific 61271344

ARTフィルター付チップ ART10 -10μl 詰め替え 2139-RTシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(5個×960本)注文コード61271344品番2139-RT
参考基準価格(税別)¥64,200販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

先端に2μlの目盛のある-10μlでスタンダードタイプ
2004-ERはRT(リロードタワー)-10μl専用の空ラック
RT(リロードタワー)はHR(ヒンジラック)、2004-ER(空ラック)専用の詰替えチップです。
詰替え(リロードタワー)タイプ
電子滅菌済
ピペット適合表はこちらをご参照ください。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:31.3mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3762-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする