曜日別特売
2149P-HR ARTフィルター付チップ ART20P -20μl ラック 2149P-HRシリーズ Thermo Fisher Scientific 61271518

2149P-HR ARTフィルター付チップ ART20P -20μl ラック 2149P-HRシリーズ Thermo Fisher Scientific 61271518
2149P-HR ARTフィルター付チップ ART20P -20μl ラック 2149P-HRシリーズ Thermo Fisher Scientific 61271518

ARTフィルター付チップ ART20P -20μl ラック 2149P-HRシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(5個×960本)注文コード61271518品番2149P-HR
参考基準価格(税別)¥96,500販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

-20μlで先端がマイクロポイントのシンプルなデザイン
ヒンジラックタイプ
電子滅菌済
ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:10μl●全長:50.7mm●材質:P.P●色:ナチュラルアズワン品番65-3763-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする