Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Thermo Fisher Scientificの ピペット/ピペッター/スポイト
Thermo Fisher Scientificの スポイト(トランスファーピペット)
トランスファーピペット 3.3ml 251シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(8個×500本)
注文コード
61272270
品番
251-1S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥113,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワンピース型のポリエチレン製で、液体の移送に最適
約-40℃迄の低温保存が可能
常に一定した滴下量が得られる様先端の口径を小さくしてあります。
個装滅菌は、袋から出しやすいピールオフ包装。
仕様
●4000本(8×500pk)●G滅菌済・個別包装●オートクレーブ不可●材質:P.E(ポリエチレン)●全長:15.5cm●胴径:2.5mm●全容量(ピペットの堆積量):4.5ml●1吸引量(1回押して吸引する目安量):3.3ml●1滴下数(1mlあたりの滴下目安回数):26回
アズワン品番
65-3770-73