手袋 ポリクロロプレングローブ パウダーフリー NEOTOUCH 25-101

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個×100枚) 注文コード 61272279 品番 25101090
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

クロロプレングローブ
独自のクロロプレンブレンドはアレルギー対策の決定版であり、より優れた耐薬剤性を提供します。
ほとんどの酸やアルコールに対して優れた耐薬品性
湿気や乾燥した環境でも滑りにくい
ネオプレン製なので、皮膚への刺激を軽減し1型アレルギー反応のリスクを軽減
内面をポリウレタンコーティングしているので脱着しやすい
従来品のNPG-INTよりも若干短く(-5mm)、指先が薄くなっています(0.01mm)。手のひらの厚さは同じです。
工業用グレードで、優れた化学的性能を持ち、REACH準拠、EN420特別な目的のためのサイジング、
欧州指令89/686/EEC、EN374などの追加認証を取得済み
AQL1.5
AQL(AcceptableQualityLevel)とは
AQLとは統計学的に十分な数量の抜き取り検査を実施した際にピンホールが発見される商品の場合(%)を表します。
Microflex(R)ブランド手袋に対しては下記3段階のAQL検査(気密性検査)により厳重に品質検査が行われています。
検査方法
1各グローブを空気で膨らませることによる気密性検査21リットルの水を用いた水密性検査3持続的な圧力負荷によるリーク検査
また、検査用手袋および外科用手袋におけるAQLの上限はそれぞれ2.5(%)、1.5(%)とされています。Microflex(R)ブランド手袋はこれらの基準をクリアしており、安全性については自信を持ってお勧めできる高品質手袋です。

仕様●パウダーフリーノンラテックス耐薬品性AQL:1.5●Length(mm):240●AQL:1.5●Palm Thickness(mm):0.13●Finger Thickness(mm):0.16●Tensile Strength:Before Aging/>14、After Aging/>18●Elongation:Before Aging/>700、After Aging/>600●静電気防止機能規格:EN1149取得済 アズワン品番65-3770-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする