333-8018-01L テストプレート 96well C/丸/平/V底用フタ P.S製 333-8018-01Lシリーズ EVER GREEN 61273110

333-8018-01L テストプレート 96well C/丸/平/V底用フタ P.S製 333-8018-01Lシリーズ EVER GREEN 61273110
333-8018-01L テストプレート 96well C/丸/平/V底用フタ P.S製 333-8018-01Lシリーズ EVER GREEN 61273110

テストプレート 96well C/丸/平/V底用フタ P.S製 333-8018-01Lシリーズ

商品レビューを投稿する
78日以内出荷返品不可78日以内出荷とは
内容量1セット(4個×60枚)注文コード61273110品番333-8018-01L
参考基準価格(税別)¥97,200販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

テストプレート96wellC/丸/平/V底用フタ
独自の高度な生産技術と金型により、ポリスチレン製のプレートを開発
ガンマ線滅菌済・個別包装

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase Free●寸法(W×D×H):130.0×87.0×10.0mm●材質:P.S●温度耐性:-40℃~60℃アズワン品番65-3776-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする