曜日別特売
3455-11 マイクロチューブ スナップキャップロック付 0.6ml 目盛付 滅菌済 3455-11シリーズ Thermo Fisher Scientific 61273234

マイクロチューブ スナップキャップロック付 0.6ml 目盛付 滅菌済 3455-11シリーズ

商品レビューを投稿する
108日以内出荷返品不可108日以内出荷とは
内容量1セット(10個×1000本)注文コード61273234品番3455-11
参考基準価格(税別)¥79,400販売価格(税込)¥87,339
販売価格(税別)
79,399

スナップキャップマイクロチューブロック付
スナップキャップマイクロチューブは幅広い用途にお使いいただけます。
柔軟性のあるキャップは片手で簡単に開閉可能
キャップとチューブ側面はラベル貼付、書込み可能
目盛付
液漏れのないスナップシールは、繰り返しの開閉でも緩むことなく、遠心や煮沸中でも突発的にフタが開くことがありません。
24-80ウェルラックのほとんどに対応
チューブ内面は、サンプルの残液を最大限に抽出できるローリテンション仕様
セーフティロック機能
フタの開閉が容易
滅菌済

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNA, DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin, PCR inhibitor, ATP and Bioburden Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:30,000xg●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3777-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする