ARTマイクロポイントチップ ART10 低吸着タイプ -10μl バルク 3500-05-11シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個×1000本) 注文コード61273478 品番3500-05-11
参考基準価格(税別)¥43,600 販売価格(税込) ¥47,959
販売価格(税別)
43,599

先端に2μlの目盛のある-10μlでスタンダードタイプ
バルクタイプ
未滅菌
ローリテンションタイプ
ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●目盛:先端2μl●全長:31.3mm●材質:P.P●色:ナチュラル アズワン品番65-3777-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする