ARTマイクロポイントチップ ART200G -200μl ラック 3531シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個×960本) 注文コード61273724 品番3531
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥46,749
販売価格(税別)
42,499

目盛のないシンプルな広口タイプ
バルク入りの販売はございません。
ノーマルラックタイプ
電子滅菌済
ピペット適合表はこちら(https://www.bmbio.com/pipette_compatibility/BM.html)をご参照ください。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:49.7mm●先端内径:1.4mm●材質:P.P●色:ナチュラル アズワン品番65-3777-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする