曜日別特売
360020 フィルトレーションプレート 96well 400μl ロングドリップ P.P製 360020シリーズ Porvair 61274029

フィルトレーションプレート 96well 400μl ロングドリップ P.P製 360020シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1セット(4個×25枚)注文コード61274029品番360020
参考基準価格(税別)¥652,000販売価格(税込)¥714,780
販売価格(税別)
649,800

フィルトレーションプレート
フィルトレーションプレートは、溶液から粒子状物質を除去するための最もシンプルな方法として使用します。粒子状物質またはろ過液のいずれかが研究に必要となります。PorvairSciences社には、ほとんどのろ過用途に適した幅広いフィルトレーションプレートを取り扱っています。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。また、ガラスファイバー、ナイロン、PVDF、またはポリエチレン製のメンブレンと1ウェルあたり350μl~5mlの容量を選択できる48、96、および384ウェルのマイクロプレートを揃えています。
96ウェルプレート,400μl
PorvairSciences社の96ウェル、400μl/1ウェルマイクロプレートはほとんどのろ過用途に適した一連のフィルトレーションプレートを取り揃えております。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに最適化したフィルトレーションプレートです。
フィルトレーションプレートは、溶液から粒子状物質を除去するための最もシンプルな方法として使用します。粒子状物質またはろ過液のいずれかが研究に必要となります。 Porvair Sciences社には、ほとんどのろ過用途に適した幅広いフィルトレーションプレートを取り扱っています。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに適しています化したフィルトレーションプレートです。また、ガラスファイバー、ナイロン、PVDF、またはポリエチレン製のメンブレンと1ウェルあたり350μl~5mlの容量を選択できる48、96、および384ウェルのマイクロプレートを揃えています。Porvair Sciences社の96ウェル、400μl/1ウェル マイクロプレートはほとんどのろ過用途に適した一連のフィルトレーションプレートを取り揃えております。細胞採取、DNA分離、結合研究、プラスミドの分離、一般的なろ過、サンプルのクリーンアップなどの用途向けに適しています化したフィルトレーションプレートです。

仕様●フタ:なし●滅菌:未滅菌●色:ナチュラル●フィルター材質:ポリプロピレン●ポアサイズ:0.45μm●ドリップディレクター:ロング(4.76mm)●プレート材質:ポリプロピレン●表面処理:なし●ウエル数:96●ウェル形状:丸型●サイズ(WxDxH):Φ6.24mm、127.76x85.47x19.74mm●容量/1ウェル:400μl●フィルター表面積:19.35mm2●※予告なく仕様が変更する場合がございます。アズワン品番65-3778-56
注意
●※予告なく仕様が変更する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする