Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Thermo Fisher Scientificの ピペット/ピペッター/スポイト
Thermo Fisher Scientificの ピペットチップ
ARTマイクロポイントチップ ART200GEL -200μl ラック 3621シリーズ
商品レビューを投稿する
108日以内出荷
返品不可
108日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個×200本)
注文コード
61274406
品番
3621
参考基準価格(税別)
¥23,440
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
先端丸型でアプライ時にチップの方向を気にせずにゲルへアプライできます。
ノーマルラックタイプ
電子滅菌済
ピペット適合表は
こちら
をご参照ください。
仕様
●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:68.7mm●先端:丸型0.6mm●材質:P.P●色:ナチュラル
アズワン品番
65-3779-56