リザーバー 1レーン(底:12レーン)290ml 390002シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×25枚) 注文コード61275070 品番390002
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥371,200 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

1レーン(底:12レーン):290ml
大容量のディープウェルプレート形状1レーン(底面12レーンV底)リザーバー
HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:290ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x44.04mm●色:ナチュラル アズワン品番65-3781-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする