リザーバー 1レーン(底:96スポット)80ml 390004シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×25枚) 注文コード61275088 品番390004
参考基準価格(税別)¥338,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

1レーン(底:96スポット):80ml
マイクロプレート形状の1レーン(底面96ウェルスポット)リザーバー
96ウェル同時分注装置に最適
HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応
未滅菌
96ウェル同時分注装置に適しています。

仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:80ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x19.05mm●色:ナチュラル アズワン品番65-3781-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする