Porvair
Porvairの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Porvairの ピペット/ピペッター/スポイト
Porvairの リザーバー
リザーバー 8レーン 256ml 390006シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個×25枚)
注文コード
61275106
品番
390006
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥371,200
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
8レーン:256ml(1レーン:32ml)
大容量のディープウェルプレート形状8レーンリザーバー
HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応
未滅菌
仕様
●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:256ml(1レーン:32ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x44.04mm●色:ナチュラル
アズワン品番
65-3781-16