画像準備中

リザーバー 1レーン(底:96スポット)300ml 滅菌済 390101シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×25枚) 注文コード61275255 品番390101
参考基準価格(税別)¥352,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

リザーバーPorvairSciencesのリザーバーは、自動化装置で使用可能なデザインです。これらのリザーバーは、単一の溶液用、または複数の溶液用に区画がされているものもあります。8または12チャンネルピペットから96または384ピペットまで、さまざまな溶液を処理できるように作られています。
96ウェル同時分注装置に最適
HTSワークステーション&ANSI/SLASに適応
滅菌済
96ウェル同時分注装置に適しています。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●材質:P.P●容量:300ml(240ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x44.04mm●色:ナチュラル●形状:1レーン(底面96ウェルスポット) アズワン品番65-3781-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする