リザーバー 4レーン 292ml 390111シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×25枚) 注文コード61275298 品番390111
参考基準価格(税別)¥315,200 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800

4レーン:292ml(1レーン:73ml)
大容量のディープウェルプレート形状4レーンリザーバー
HTSワークステーション&ANSI/SLASに対応
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●容量:292ml(1レーン:73ml)●底形状:V底●サイズ(WxDxH):127.76x85.47x44.04mm●色:ナチュラル アズワン品番65-3781-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする