曜日別特売

ラピッドフィルターMax ボトルのみ 500ml トリプルバッグ 399507シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(4パック×12個)注文コード61275587品番399507
参考基準価格(税別)¥184,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ロットナンバー表示
TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。
ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。
商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
Non-Pyrogenic保証
TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。
Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。
※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml
※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml
トリプルバッグ
フィルターとボトルがセットになっており、リーズナブルなコストパフォーマンスを実現
0.22μmPES(ポリエーテルスルフォン)を使用し、ろ過効率を向上させ、さらに独特のスクエアフィルターにより、
約20%のろ過面積を拡大、効率アップをはかりました。
四角いディメンションで、保管スペースをセーブ
ボトル口径は45mmΦ
ガンマ線滅菌済・個別包装
ハサミを必要としないピールオフ包装バキュームポンプを使って容易にフィルトレーションフィルトレーション後のサンプル保存用キャップも同封全てのラピッドフィルターMaxボトルはGL-45のサイズと同じ
トリプルバッグ
トリプルバッグの特長
商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能
各商品は3層のピールオフバッグに包装
各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング
最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済
3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、
何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。
無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下
Step1Bag3ラボ内
通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。
Step2Bag2無菌エリア
無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。
Step3Bag1無菌室
袋(-1)から商品を取り出し
培養を始める。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●容量:500ml●寸法:93x93x121mm●材質:P.S(本体)、P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3782-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする