画像準備中

手袋 ネオプレングローブ パウダーフリー TCR(ToughChemicalResistant) 93-260シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個×50枚) 注文コード 61278290 品番 93-260-M
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は47,980円となります。
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
材質ニトリル、ネオプレン(ポリクロロプレン) 厚さ(mm)指部:0.20/掌部:0.198 全長(mm)285 グリーン サイズM 入数(枚)500(10個×50枚) 規格ASTM F739(JIS T8116耐透過性試験と同等) 機能耐溶剤 中指長(cm)7.5〜8 手のひらまわり(cm)19 アズワン品番65-3797-26 粉有無パウダーフリー エンボス加工外面指部粗面加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする