画像準備中

手袋 ネオプレングローブ パウダーフリー TCR(ToughChemicalResistant) 93-260シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個×50枚) 注文コード 61278317 品番 93-260-L
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
材質ニトリル、ネオプレン(ポリクロロプレン) 厚さ(mm)指部:0.20/掌部:0.198 全長(mm)285 グリーン サイズL 入数(枚)500(10個×50枚) 規格ASTM F739(JIS T8116耐透過性試験と同等) 機能耐溶剤 中指長(cm)8.5〜9 手のひらまわり(cm)22 アズワン品番65-3797-24 粉有無パウダーフリー エンボス加工外面指部粗面加工

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする