99722 シリンジフィルター 0.22μm 33x27mm 99722シリーズ TPP 61278965

99722 シリンジフィルター 0.22μm 33x27mm 99722シリーズ TPP 61278965
99722 シリンジフィルター 0.22μm 33x27mm 99722シリーズ TPP 61278965

シリンジフィルター 0.22μm 33x27mm 99722シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(4パック×200個)注文コード61278965品番99722
参考基準価格(税別)¥472,000販売価格(税込)¥516,780
販売価格(税別)
469,800

ロットナンバー表示
TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。
ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。
商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
Non-Pyrogenic保証
TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。
Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。
※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml
※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml
フィルターメンブレンの材質はポリエーテルスルフォンのため、超低タンパク質吸着性
ポアサイズ0.22μmは微生物や沈殿物などの微小粒子を滅菌ろ過に最適
ろ過残液量は極めて少量
TPP50ml遠心管での使用に最適
2方向のろ過が可能
例:シリンジフィルターからチューブへのろ過・チューブからシリンジフィルターへのろ過。
※但し、1ヶのシリンジフィルターに対し1方向のみのご使用をお願い致します
ガンマ線滅菌済・個別包装
容量が10~200mlの溶液の滅菌ろ過
タンパク懸濁液の滅菌ろ過
組織培養液の滅菌ろ過
混合溶液の滅菌ろ過
バッファーの滅菌ろ過
水の滅菌ろ過
使い方ろ過したい溶液を吸い上げます。包装をゆっくりと開けます。シリンジフィルターを取り付けます。吸い上げた溶液をろ過します。
TPP50ml遠心管ならぴったりフィット
商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます。ポアサイズ 0.22μmは微生物や沈殿物などの微小粒子を滅菌ろ過に適しています。TPP50ml遠心管での使用に適しています。

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●フィルター面積:6cm2●ポアサイズ:0.22μm●寸法:Φ33x27mm●材質:PET(シリンジ)、PES(フィルター)●温度耐性●▼PET(ポリエチレンテレフタレート)-60~50℃●▼フィルター材質PES(ポリエーテルスルフォン)ハウジング材質PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルター表面積4.52cm2 温度環境~45℃まで バブルポイント≧370kPa(53psi)最大入圧≧1000kPa(145psi)残液量0.1ml(エア抜き前)流動175ml/min 接続アウトレット:オス型ルアースリップ、インレット:メス型ルアーロック ※流動の値は、200kPa・25℃の環境下によるものです。アズワン品番65-3799-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする