リザーバー 12レーン 60ml B-0817-2シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個×50枚) 注文コード 61279157 品番 B-0817-2
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥620,000 販売価格(税込) ¥681,780
販売価格(税別)
619,800

12レーン:60ml(1レーン5ml)
1レーンごとに番号が透明に印字されています。
フタ付で一時的な保存に最適
未滅菌
フタ付で一時的な保存に適しています。

仕様●オートクレーブ可能(121度、15分)●材質:P.P●容量:60ml(1レーン5ml)●底形状:丸底●サイズ(WxDxH):148.0x62.4x36.1mm●色:ナチュラル アズワン品番65-3800-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする