曜日別特売
BCS-211GR TruCool Mini 1L Ice Pan BCSシリーズ biocision 61279315

TruCool Mini 1L Ice Pan BCSシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アズワン品番65-3802-02
内容量1個注文コード61279315品番BCS-211GR
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

TruCool(R)アイスバケツ&パン。EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー)製。毒性のない物質のため安心して使用可能。さまざまな用途で使用可能。氷・ドライアイス・液体窒素などさまざまな温度帯で使用可能。結露の発生防止。外側に熱が伝わりにくいため、結露の発生がなく、持ち運びも容易。豊富なボックスサイズ、カラーバリエーション。ボックスサイズは6種類。カラーバリエーションは7色(パープル・ライムグリーン・オレンジ・ピンク・グリーン・ブルー・レッド)。

仕様●容量:Mini 1L Ice Pan●サイズ:159×159×95mm●色:ライムグリーンアズワン品番65-3802-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする