リザーバー 3レーン 25ml 滅菌済 BM-0853-1シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4個×100枚) 注文コード61279455 品番BM-0853-1
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

3レーン:25ml
3つに仕切られたリザーバーです。
各仕切り容量は最大5ml入ります。
サンプル回収用注ぎ口が4角にあります。
電子滅菌済

仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●材質:P.S●容量:25ml●底形状:V底●サイズ(WxDxH):146x63x24.5mm●色:白 アズワン品番65-3802-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする