画像準備中

マルチチップ -10μl BMシリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(960本) 注文コード61279550 品番BM23571-1
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

マルチチップ
DNase,RNaseフリーなので安心してお使いいただけるチップです。
目盛付
チップ先端を細くすることで残液を限りなく抑制。チップの曲がりがなく、8ch/12chマルチチャンネルピペットに適しています。ノーマルラックタイプ。滅菌済。

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●目盛:2, 10μl●全長:29.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル●容量:-10μl アズワン品番65-3804-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする