曜日別特売
BM4006 プラチナチューブ 0.6ml ナチュラル BM4006シリーズ ビーエム機器 61279665

プラチナチューブ 0.6ml ナチュラル BM4006シリーズ

商品レビューを投稿する
78日以内出荷返品不可78日以内出荷とは
内容量1セット(10個×500本)注文コード61279665品番BM4006
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

サンプルの長期保存に適した低吸着チューブ。プラチナチューブはあらゆる点から"低吸着"を追求し、成型されたチューブです。不純物の無いオリジナルバージンポリプロピレンを使用し、原材料を特殊配合しておりますので、非常に滑らかな表面を実現しました。また、独特のモールド設計及び製造工程により、さらにその滑らかさに磨きをかけています。0.1ml刻みの見やすい目盛付。サンプルがチューブ内壁に付着しませんので、高価な試薬等のロスを防ぎます。

仕様●5000本(500×10pk)●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●開口外寸:口部Φ10.0mm、全長30.4mm、胴部Φ7.8mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3804-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする