曜日別特売
BM4015 プラチナチューブ 1.5ml ナチュラル BM4015シリーズ ビーエム機器 61279690

プラチナチューブ 1.5ml ナチュラル BM4015シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(250本)
内容量1個(250本)注文コード61279690品番BM4015
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

サンプルの長期保存に適した低吸着チューブ。プラチナチューブはあらゆる点から"低吸着"を追求し、成型されたチューブです。不純物の無いオリジナルバージンポリプロピレンを使用し、原材料を特殊配合しておりますので、非常に滑らかな表面を実現しました。また、独特のモールド設計及び製造工程により、さらにその滑らかさに磨きをかけています。0.25ml刻みの見やすい目盛付。フタと胴体に文字の書き込みが可能。

仕様●250本(250×1pk)●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen,endotoxin Free●開口外寸:口部Φ13.1mm、全長39.5mm、胴部Φ10.7mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 14,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3804-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする