クリーンコンテナー 広口であり、フタがしっかりしまりますので液体および固体サンプルの採取、保存、搬送〈例:食品サンプルの保存、採尿カップ〉、製造ラインのサンプル抜き取り採取等に便利です。 クリーンルーム内製造品です。成型、アッセンブリー、仕上げ包装まで、全ての工程が完全自動化されたラインで製造されています。 中途での人手の介入はありません。 クリーンコンテナー100ml 20ml間隔で40mlまで目盛付。 つや消し書き込みスペース付 電子滅菌済、個別包装