曜日別特売
BMA-CRY11S 1Dバーコード付CryoVialチューブ(インナーキャップ)1.0mL 自立型 BMA-CRY11Sシリーズ Argos Technologies Inc 61280234

BMA-CRY11S 1Dバーコード付CryoVialチューブ(インナーキャップ)1.0mL 自立型 BMA-CRY11Sシリーズ Argos Technologies Inc 61280234
BMA-CRY11S 1Dバーコード付CryoVialチューブ(インナーキャップ)1.0mL 自立型 BMA-CRY11Sシリーズ Argos Technologies Inc 61280234
BMA-CRY11S 1Dバーコード付CryoVialチューブ(インナーキャップ)1.0mL 自立型 BMA-CRY11Sシリーズ Argos Technologies Inc 61280234

1Dバーコード付CryoVialチューブ(インナーキャップ)1.0mL 自立型 BMA-CRY11Sシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可93日以内出荷とは
内容量1セット(4個×50本)注文コード61280234品番BMA-CRY11S
参考基準価格(税別)¥32,400販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

1Dバーコード付クライオバイアルチューブ
材質にP.E(ポリエチレン)とTPE(熱可塑性エラストマー)を使用しているため、従来のシリコンOリングでの締めすぎによる損傷でお起こりうるサンプルリークの心配がありません。
クラス7(クラス10.000)のクリーンルームで製造されています。
1Dバーコード(コード128)が印刷されており、サンプル管理に便利
胴体に白い書込みエリアがあります。
100μl刻みの白地の目盛付
95KPa(0.95bar、14psi)での圧力試験で100%リークプルーフ
生体試料、細胞、その他のサンプル凍結保存に適しています。
※液体窒素による凍結保存の際は、気相での使用をお願いします。
1Dバーコード付クライオバイアルチューブ(インナータイプ)
スモールキャップ
キャップの設計が小さめになっており、チューブラック、ストレージラックに収納が容易で、チューブ同士が干渉しません。
フラットネスデザイン
チューブ本体とキャップの外側がほぼフラットですので、サンプル保存時などシーリング部分に漏えい防止フィルムを巻きやすくなっています。

仕様●オートクレーブ可能●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●形状:自立型●容量:1.0ml●直径x長さ(キャップなし):Φ12.5x43(35)mm●材質:チューブ(P.P)/キャップ(P.E & TPE)●温度耐性:-196℃~121℃アズワン品番65-3806-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする