曜日別特売
BMA-R3116 フリーザーラック 81穴 ナチュラル BMA-R3116シリーズ Argos Technologies Inc 61280670

フリーザーラック 81穴 ナチュラル BMA-R3116シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(4パック×5個)注文コード61280670品番BMA-R3116
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥64,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

フリーザーボックス
0.5ml/1.5ml/2.0mlチューブ×81本
フタがしっかり閉まるので上下逆になってもサンプルは落ちません。
アルファベットの印字付
未滅菌

仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●サイズ(W×D×H):128×128×45mm●ウェル直径:13.0mmΦ●材質:P.P●色:ナチュラル●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3808-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする