曜日別特売
BMEEXC0017 SureSeal Thermal Single Strips BMEEXC0017シリーズ ビーエム機器 61281065

BMEEXC0017 SureSeal Thermal Single Strips BMEEXC0017シリーズ ビーエム機器 61281065
BMEEXC0017 SureSeal Thermal Single Strips BMEEXC0017シリーズ ビーエム機器 61281065
BMEEXC0017 SureSeal Thermal Single Strips BMEEXC0017シリーズ ビーエム機器 61281065

SureSeal Thermal Single Strips BMEEXC0017シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1パック(400個)注文コード61281065品番BMEEXC0017
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥15,729
販売価格(税別)
14,299

SureSealThermalSingleStripsSealingFilms
ストリップキャップの経済的でユーザーフレンドリーな代替品。指が痛くなることはもうありません。
96ウェルプレートの1列(8ウェル)、または単一のPCR8連チューブストリップによりよくフィットするため、小さな寸法に精密にカット済み
各シートには、使いやすいように連続バッキングライナーに8枚のストリップが入っています。
プレートの1列を選択的にカバーし、不用意なピペッティングを防止したり、ピアス済みの列を再シールするために使用することが可能
DNase,RNaseフリー
当商品に採用されている特別な接着剤により、蒸発を最小限に抑え、クロスコンタミネーションを低減し、こぼれを防止するための、高い品質を実現
フィルムのストリップは、キャップで発生しがちなスプラッシュバックなしで、簡単にきれいに剥離
両側のエンドタブにミシン目が入っており、取り外しが容易
サンプルの準備には、ロックされていないワークステーションをお勧めします(例:96ラウンドウェルPCRプレート)
【SureSealThermalSingleStrips】
ストリップは、効率性を高めるために、個別に、または2回分まとめて剥がして貼ることが可能

PCRの前に、ミシン目でエンドタブを取り外してください。
8ストリップチューブに使用される場合は、シールが曲がりやすいため、PCRの直前にシールすることをお勧めします。
ホイルをチューブの側面に巻きつけないでください(BMEEXC0017)

仕様●DNase, RNase Free●シール厚:50.8μm●材質:ポリエステル製●温度耐性:-20℃~120℃アズワン品番65-3810-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする