光回線の敷設も無線免許も不要!最大7.2Gbpsの高速通信。干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、短距離での有線ネットワークの置き換えに最適です。
短距離での有線ネットワーク置き換えに最適なcnWaveシリーズは、干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、1対1/1対nの高速なネットワーク構築を実現します。
60GHz帯無線LANブリッジV3000は、V3000同士1対1構成でも、V5000を親機とした1対n構成の子機としてもお使いいただけます。
V1000よりもさらに長距離での通信が可能です。
免許不要/60GHz帯利用高速データ伝送
最高速度:7.2Gbps(双方向)
通信距離:数百メートル
チャネル数:4
IEEE802.11ay準拠
Facebook Terragraph技術採用
-TDD(時分割多重)/TDMA(時分割多元接続)
チャンネルボンディング(将来リリース予定)
チャンネルボンディング(将来リリース予定)使用時
本製品設置時には、設置時の通信不成立を防ぐために設置前に近傍でMaster/Slaveの設定が完了していることを確認してから設置してください。