185-CB01-0003 60GHz帯無線LANブリッジ V5000 ハイテクインター 61282307

60GHz帯無線LANブリッジ V5000

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1個注文コード61282307品番185-CB01-0003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846,780
販売価格(税別)
769,800

光回線の敷設も無線免許も不要!最大14.4Gbpsの高速通信。干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、短距離での有線ネットワークの置き換えに最適です。
短距離での有線ネットワーク置き換えに最適なcnWaveシリーズは、干渉の少ない60GHz帯無線帯域で、1対1/1対nの高速なネットワーク構築を実現します。
60GHz帯無線LANブリッジV5000は、V1000/V3000を子機とした1対n構成の親機としても、V5000同士1対1構成でもお使いいただけます。
ビームフォーミング幅が±140°と広く、簡単に方向調整が可能です。
10G以上
の伝送速度で最大30台の子機と接続が可能。
1対複数でも高速通信を実現いたします。
免許不要/60GHz帯利用高速データ伝送
最高速度:14.4Gbps(双方向)
通信距離:数百メートル
チャネル数:4
IEEE802.11ay準拠
子機30台接続可能
Facebook Terragraph技術採用
-TDD(時分割多重)/TDMA(時分割多元接続)
チャンネルボンディング(将来リリース予定)
チャンネルボンディング(将来リリース予定)使用時
本製品設置時には、設置時の通信不成立を防ぐために設置前に近傍でMaster/Slaveの設定が完了していることを確認してから設置してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする