- 人工芝ロールタイプ 防草シート付き モノタロウ 61283059

- 人工芝ロールタイプ 防草シート付き モノタロウ 61283059
- 人工芝ロールタイプ 防草シート付き モノタロウ 61283059
- 人工芝ロールタイプ 防草シート付き モノタロウ 61283059
- 人工芝ロールタイプ 防草シート付き モノタロウ 61283059
- 人工芝ロールタイプ 防草シート付き モノタロウ 61283059
モノタロウ

人工芝ロールタイプ 防草シート付き

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証地域運賃車上渡し当日出荷とは
内容量1巻(20m)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×20000×35
種類春芝
内容量1巻(20m)注文コード61283059品番-
販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

人工芝と防草シートが一体となった施工効率の高い人工芝です。
人工芝は穴付きで防草シートがついていても水はけ抜群です。
しっかりとした35mmの厚みがあり、青々とした芝・若い芝・枯れた芝・若いウェーブ状の芝を混ぜることでリアルな質感を実現しています。
カッターやハサミでカットができます。

用途エクステリアに。建築、工事現場の通路等に。足元の泥ハネ、水溜り防止等に。仕様透水性あり材質芝:ポリエチレン・ポリプロピレン、土台:ポリプロピレン、U字ピン:スチール、防草シート:ポリプロピレン厚さ(mm)防草シート:約0.25種類春芝長さ(m)20本数固定用U字ピン:42本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×20000×35打込本数約13650本/m2質量(kg/本)40目付(g/m2)防草シート:100丈(mm)芝:35幅(m)1.1
注意
※15巻以上のご注文の場合は、分納での出荷となります。
※人工芝は材質上、夏の暑さや冬場の寒さにより若干伸縮する可能性があります。
※人工芝の上で重量物を引きずったり、乗り物を滑らすような使用はお止めください。芝の抜けなど劣化を早めます。
※製品ロットごとに色味が若干異なる場合がございますが、不良品ではございません。
※納品後は、早めに人工芝の巻きグセやしわを充分に伸ばし、芝目の方向を揃えて仮敷きを行ってください。
※転倒時やスライディング等、芝の上で滑ると擦過傷、火傷の恐れがありますのでご注意ください。
※夏場屋外で日当たりの良いところは、人工芝の表面が熱くなっている場合がありますのでご注意ください。
※日陰ではコケや藻が発生する場合がありますので定期的に清掃してください。
※溶剤や溶液の直接散布は芝の劣化につながりますのでお止めください。
※人工芝の上ではタバコや花火、ガスコンロなど火気の取扱は絶対禁止です。
※施工時に接着剤をご使用の場合は本貼りの前に一度接着確認をしてください。
※人工芝が剥がれてきた場合は剥がれてきた箇所を両面テープ又は接着剤で補修してください。
※屋外で使用する場合、風で飛ばされないようしっかりと固定してください。
※屋内で使用する場合、施工直後臭いがする事がありますのでその際は十分換気を行ってください。
※人工芝の廃棄時は各自治体の指定に従い処理をしてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途: 通路
株式会社天山造園

楽しみ。随時人工芝を増やしていきたいと思います。
耐用年数はどのくらいかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする