軽量・コンパクト設計ながら、見通し数百メートルの無線APおよび無線ブリッジの構築が可能。低コストで手軽に屋外無線LAN構築を実現します。 2.4GHz帯に対応し、屋外用無線LANアクセスポイントやブリッジとしても使用可能な屋外用無線機器です。-40〜+65℃の広い動作温度に対応しており、温度条件の厳しい場所への設置が可能です。 軽量・コンパクト設計ながら、見通し数百メートルの無線APおよび無線ブリッジの構築が可能。 低コストかつ手軽に無線LAN構築を実現します。