屋外用無線AP/ブリッジ DLB5-15ac

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61283147 品番181-FN-011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980

軽量・コンパクト設計ながら、見通し数百メートルの無線APおよび無線ブリッジの構築が可能。低コストで手軽に屋外無線LAN構築を実現します。
5GHz帯に対応し、屋外用無線LANアクセスポイントやブリッジとしても使用可能な屋外用無線機器です。
-40〜+65℃の広い動作温度に対応しており、温度条件の厳しい場所への設置が可能です。
軽量・コンパクト設計ながら、見通し数百メートルの無線APおよび数キロメートルの無線ブリッジの構築が可能。
最大速度866Mbpsでの高速無線通信を実現します。
低コストかつ手軽に無線LAN構築を実現します。

規格IEEE802.11a/n/ac、iPoll3(独自機能) 伝送速度(Mbps)802.11a:54、802.11n:300、802.11ac:866 周波数(GHz)5.5〜5.7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする